Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guante de soldar Pro

Guante de soldar, Pro
GUANTE SOLDADOR HEAT T10 4.1.4.4

Nº de art. 0984310001
EAN 4050641670625

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Guante de soldar Pro

Nº de art. 0984310001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guante de soldadura resistente con palma reforzada y tira de sujeción para el pulgar para uso universal
  • Piel de serraje vacuno de alta calidad elegida

  • La palma y la tira de sujeción para el pulgar están reforzadas para una mayor durabilidad

  • El forro completo consta de un tejido de punto de algodón suave y un forro de los puños de algodón

  • Todas las costuras están ribeteadas y cosidas en su totalidad con fibra de aramida e hilo pirorretardante

  • 406,4 mm/16 pulgadas de largo

  • Conforme a las normas EN ISO 420/EN388/EN407
  • Nivel de rendimiento conforme a la norma EN388: 4144

  • Nivel de rendimiento conforme a la norma EN12477: 413X4X
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Todo tipo de procesos de soldadura habituales

Tamaño

10

Longitud

270 mm

Material

Cuero

Espesor de material

1,2 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,1 mm

Normas

EN 388, EN 420, EN 407

Categoría

II

Color

Negro, Rojo, Gris